曜日別特売
CLPW-30-ATCF-HWJ ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ タクミナ 40741224

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出量(L/h)1.8
タイプPW(パルス)、次亜塩素酸ナトリウム注入専用
PW(パルス)、次亜塩素酸ナトリウム注入専用
PWM(アナログ)
内容量1台注文コード40741224品番CLPW-30-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥164,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
イソライン式自動エア抜き機構搭載

最大吐出量(mL/min)30最大吐出量(L/h)1.8最高吐出圧(MPa)1接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ4×Φ9電源AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz周波数(Hz)50/60Hz使用液次亜塩素酸ソーダ移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.8ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)、次亜塩素酸ナトリウム注入専用等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)200材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)平均消費電力(W)15材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741224
2024-07-04
用途: 塩素の定量注入
有限会社 白玉産業

定量ポンプとしては耐久性も高く手頃な価格で信頼できる。

対象商品 : 40741224
2020-01-22
用途: 次亜塩素酸ナトリウムの注入に。

急に故障した為購入しました。すぐに届き、すごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする