用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
最大吐出量(mL/min)95最大吐出量(L/h)5.7最高吐出圧(MPa)0.5接続口径(Φmm)PTFEチューブΦ6×Φ8電源AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz周波数(Hz)50/60Hz移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)3.3ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)PTFE出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250材質(ポンプヘッド)SUS316平均消費電力(W)18材質(継手)SUS316材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当材質(バルブストッパ)PTFE分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り