曜日別特売
- アクリルミラー モノタロウ 40741768

- アクリルミラー モノタロウ 40741768
- アクリルミラー モノタロウ 40741768
- アクリルミラー モノタロウ 40741768
- アクリルミラー モノタロウ 40741768
- アクリルミラー モノタロウ 40741768
モノタロウ

アクリルミラー

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)320
内容量1枚注文コード40741768品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて割れにくく錆びないミラーです。

用途室内専用です。幅(mm)320高さ(mm)545質量(g)455材質アクリル厚さ(mm)2
注意
※ガラスミラーに比べて反りやすい為歪みが出たりします。
※割れにくく飛散しないですが割れないわけではないためご了承ください。
※硬度が低いため表面に小傷が付きやすくなります。
※切断のみでエッジ加工等しておりませんので、設置時には取扱いにご注意ください。
※取付穴をあける等加工時は穴周辺がひび割れてくる可能性があります、予めご了承ください。
※使用時は表面の保護フィルムをはがしてご使用ください。
※両面テープ(別売)は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741768
2025-03-09
用途: 鏡として利用

鏡が欲しかったのですが、普通のガラスの鏡では重すぎて心配でこれを購入しました。両面テープで付けられて快適です。
はじめは表面が少し曇っていて変だなぁと思いましたが、これは鏡表面のプロテクターだと分かり、はがしたら綺麗な鏡面が出てきて安心しました。表面のプロテクターを剥がす旨どこかに書いておいて欲しかったです。

2024-11-04
用途: 姿見

まともに姿見を用意するとかさむので買ってみましたが、評判通り反りやすいというか、最初からなにかしら反っている。材質と厚みのため仕方ないことです。克服できそうな人だけ買いましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 40741768
2022-12-20
用途: 階段登り口の衝突防止
株式会社エスケーエレクトロニクス製造業

大きくて見やすいので、社内でも評判が良い。両面テープなど壁に設置するものがあるともっといいと思う。

対象商品 : 40741768
2022-11-08
用途: カガミのないトイレに設置
教育・研究機関

軽くて施工しやすい!写りも必要十分です。テープで貼ることができるので、取付金具の必要もありません。お安いので6枚購入して設置し好評です。

対象商品 : 40741786
2022-08-17
用途: 大きな簡易姿見として使用
製造業

鏡としては歪みは出ますが光が反射して部屋が明るくなり軽くて扱いやすく割れて怪我をする心配もないのでありがたいです。

対象商品 : 40741786
2022-07-08
用途: 室内用
卸売・小売業

加工も楽々、軽量でどこにでも使用可。映りもgood。ガラスのように割れない。

対象商品 : 40741768
2022-09-06
用途: 家の中で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが高い。
手入れにプラスチック用コンパウンドは使用しないこと。曇ります。

対象商品 : 40741768
2021-10-06
用途: 作業場の手洗い場
有限会社 山下鉄工建設業・工事業

割れない鏡ということで購入。鉄板t2.3にボンド・両面テープで接着して固定してます。
遠くからは歪みが見えますが、近くでは問題ないレベル。半分屋外的な場所なので耐久性が
どの程度か分かりませんが、普通に使えてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする