風量調整5段階処理風量(m3/min)5.3/4.0吹出風速(最大)0.46/0.35集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安最大消費電力(W)約48/41(50/60Hz)付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本取付ねじM5×15仕様送風機/ACモーターTGK品番720-25-35-19トラスコ品番464-0446質量(kg)約10材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品騒音値(dB)(最大)約55動作表示灯LED