- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976

 

- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742976
モノタロウ

刻印セット 数字 プロ用

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)(シャンク角)9.5
文字高(mm)3
内容量1セット(9本組)注文コード40742976品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。

用途
鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字寸法(mm)(シャンク角)9.5文字高(mm)3刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.52×69.9×9.52材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 番号刻印
製造業

ロットナンバー管理するため購入。問題なく使用できてます。

対象商品 : 40742985
2023-07-03
用途: 中学校の授業で出席番号の刻印
学校法人芝学園教育・研究機関

中学生が鉄板に出席番号を刻印するときに使っています。
素人の中学生が多少粗雑に扱っても問題なく使用できています。
「6」と「9」は共用です。

対象商品 : 40742976
2023-06-05
用途: 鍵の番号の管理
医療法人社団純正会医療・福祉・介護関連業

金属等の番号管理で数字による管理が出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする