KP7-8 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 40743026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP7-8 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 40743026
KP7-8 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 40743026

Jキルト セーフティカバー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5枚)
長さ(mm)2400
幅(mm)2100
内容量1セット(5枚)注文コード40743026品番KP7-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル100%の白綿を使用をした軽量あてぶとん
丈夫、色落ちしない、軽い、弾力性がある!

幅(mm)2100長さ(mm)2400材質(表地・中綿)PE100%、(裏地)TC
注意
※へり色の指定は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40743026KP7-807489274KP7-8KP7-8 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 07489274Jキルト セーフティカバーアサヒ (引越)1セット(3枚)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411343
2023-02-23
用途: 機械組立作業(カバー取付等)
有限会社晃稚工機

工作機械の摺動面の保護に今までは毛布などを使用してましたが、毛羽立ち、油等々で使用に向いていなかったのですが、このキルトカバーは、ほころび、ほつれなどがないので
作業しやすいです。保管にも素早く、たためるので効率がいいですね。

対象商品 : 61497443
2023-03-31
用途: 車載時荷物の保護
製造業

厚みが有りかなりしっかりしたキルトで長持ちしそうですがその分重たいので扱いに負担がかかります。強さを維持しながらも、もう少し薄く軽量だと助かります。

対象商品 : 16411352
2022-02-16
用途: 軽くて扱いやすいです

重さのあるタイプもありますが、この商品は軽くて使い易いです。

対象商品 : 40742992
2019-01-31
用途: 製品の養生用

厚さもしっかりしており思っていた通りのものでした。表面はつるっとした感じでほこりなどもひっかけにくそうでした

1が参考にしています
対象商品 : 16411352
2017-06-06
用途: 網戸の網張り替え・残置物家具移動 等

サイズのバリエーションがもっと有った方がいいかも。

対象商品 : 16411343
2016-09-29
用途: 床の養生
建設業・工事業

値段の割にしっかりしてる。汚れにくい。

対象商品 : 07489256
2014-11-03
用途: 商品納品時の養生に使用

弊社は道路標識を製作販売しているのですが、納品時に傷がつかないように使用しています。
軽く丈夫でとても重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 16411377
2015-11-23
用途: 車での荷物の傷つき防止用
建設業・工事業

カタログに商品サイズが書かれていないので困る
適当に頼む商品でもないのでぜひサイズを記載して欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする