用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用吐出量(L/min)15付属品キャブタイヤケーブル 1本・吐水ホース1本・ノズル1個・不凍液タンク(4Lポリ容器)1個仕様【ボイラー】蓄圧貯湯式質量(kg)355出力(kW)11極数4極周波数(Hz)60寸法H(mm)1382電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ寸法A(mm)1274寸法D(mm)778車輪Φ125×2・自由車(1輪ストッパ付)、Φ125×2(固定車)使用燃料白灯油燃焼方式ガスタイプ自動点火方式燃料消費量(L/h)8~10圧力(MPa[kgf/cm2])35(357)電気容量(A)45燃料タンク容量(L)40(ゲージ付)給水方式20mm水道直結(ホースカップリング)外観移動密閉形水温(℃)30~80安全機構空炊防止装置、圧力可変装置、凍結防止ヒータ、水抜き栓、ノズルホルダー、モータ過負荷保護装置、一点吊り構造(HPJ-110HCは四点吊り構造)、炎監視装置、二段積み機構※、電磁ポンプ空運転防止機構※、渇水検知警告機構、排気口防雨防雪機構、燃料切れ自動検知機構(※印項目は、HPJ-110HCを除く)