用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用吐出口径(Φmm)50出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)16.5吐出量(L/min)250タイプ非自動形使用液汚水(0~40℃)付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)55長さ(m)10極数2極寸法H(mm)652寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法A(mm)282寸法D(mm)300寸法B(mm)600寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T28999号寸法A1(mm)230寸法B1(mm)492異物通過径(Φmm)8始動方式じか入寸法W1(mm)125絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)18.3配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機