VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376

VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376
VG-G つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 40744376

つるバラトレリス カラマリーナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード40744376品番VG-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。

用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8グリーンセット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本材質【本体パネル】亜鉛鍍金鉄線3種鍍金/ヴィンテージグリーン焼付塗装、【支柱パイプ】亜鉛鍍金/ヴィンテージグリーン焼付塗装、【支柱角杭】亜鉛鍍金寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40744367
2021-12-14
用途: つるバラの誘引
卸売・小売業

軽量で、組み立てやすかったです。柱の濃緑もバラにマッチしました。一パネルごとに高さ調整が出来るため、次回高さ調整が必要な箇所に使用予定です。購入前は高額商品と思いましたが、納得の価格とクオリティーの商品と思います。是非今後も利用させて頂きます!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする