大和プラスチック
ノーミィローポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
アイボリー
ブラウン
容量(L)
4.5
1
1.8
3
4.5
8.5
号数
8号
5号
6号
7号
8号
10号
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40744805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ナチュラルな土の風合いを感じるデザイン。
容量(L)
4.5
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
8号
寸法(Φ×高さH)(mm)
240×170