曜日別特売
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538

BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538
BK6058 半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749538

半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ロイヤルブルー×ホワイト
内容量1着注文コード40749538品番BK6058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。

セット内容服のみサイズMロイヤルブルー×ホワイト混率(%)ポリエステル100仕様首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット着丈(cm)64機能UVカット95%バスト(cm)114裄丈(cm)47生地タフタ色番53材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする