bigborn(ビッグボーン)
半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
4L
M
L
色
ネイビー
ロイヤルブルー×ホワイト
ネイビー
シルバーグレー×ダークグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40749608
品番
BK6058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット
着丈(cm)
64
機能
UVカット95%
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
47
生地
タフタ
色番
56
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。