曜日別特売
BK6019 コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749809

BK6019 コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749809
BK6019 コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40749809

コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
内容量1着注文コード40749809品番BK6019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

重ね着風のスポーティなコンプレッション袖に軽快なショート丈登場。
衣服内の風が漏れにくい構造
スポーティーなショート丈
スマートな裏側デザインのスタンドカラー

セット内容服のみサイズLロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック混率(%)ポリエステル100、袖:ポリエステル92、ポリウレタン8仕様衿は風気路メッシュ、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、保冷剤入れメッシュポケット肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)64機能UVカット95%バスト(cm)116生地タフタ、 袖コンプレッション色番53材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする