曜日別特売
BK6078 半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40751087

半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
シルバー
内容量1着注文コード40751087品番BK6078
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

トロピカル素材で快適な着心地!
ポリエステル・綿混紡糸、ポリエステル長繊維を用いた高密度・交織ポプリン。原糸の隙間を少なくすることで、空気のモレを抑えた、高い防風性能を有する生地です。
イージーケア性、洗濯耐久性に優れています。
帯電防止素材使用

セット内容服のみサイズSシルバー材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)金属混率(%)ポリエステル75、綿25仕様首調整ゴム、左胸ファスナーポケット、両脇逆玉ポケット、左内側ボックスポケット、ファン用リング(TPU)、保冷剤入れメッシュポケット肩幅(cm)48袖丈(cm)23着丈(cm)62機能帯電防止バスト(cm)112生地交織トロピカル色番6
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする