ステップ
スーパーマルチレギュラーローラースペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
5
6
7
9
ローラーサイズ(mm)
100
100
125
150
175
225
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40755253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
タイプ
スペア
種類
ローラー
材質(ローラー部)
マルチフィラメント
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用
芯材
紙
生地の種類
ウーブン