曜日別特売
- スーパーマルチレギュラーローラースペア ステップ 40755296

スーパーマルチレギュラーローラースペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
ローラーサイズ(mm)225
内容量1本注文コード40755296品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508

外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ

ローラーサイズ(inch)9毛丈(mm)12サイズレギュラータイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)マルチフィラメントローラーサイズ(mm)225適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用芯材生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする