曜日別特売
- 多用途スリムローラー(スモール) ステップ 40755393

多用途スリムローラー(スモール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)150
内容量1本注文コード40755393品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。

ローラーサイズ(inch)6毛丈(mm)12タイプスペアサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)PESローラーサイズ(mm)150適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途万能用(多用途)芯材PP生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする