- スモールローラースペア 3P ステップ 40755619

スモールローラースペア 3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1袋(3本)注文コード40755619品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

お得な3本セット

ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)13サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PESローラーサイズ(mm)100適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途万能用(多用途)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする