アトムハウスペイント
クロスカラー刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
48
25
48
サイズ(号)
2inch
1inch
2inch
毛丈(mm)
49(金巻から)
45(金巻から)
49(金巻から)
玉厚(mm)
16
12.5
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40758193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
用途
ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。
形状
平
毛丈(mm)
49(金巻から)
玉厚(mm)
16
仕様
金巻
種類
刷毛
サイズ(号)
2inch
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
主な用途
水性用
毛色
青色
刷毛幅(mm)
48
注意
※毛材はPBTなので有機溶剤、油、ガソリン等には長期耐性できますが、毛を接着している部分が溶剤で侵されてしまう場合があるので用途を水性用にしています。