CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033

 

CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033
CSA-20U3 クールサマーオーニング タカショー 40759033

クールサマーオーニング

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
アーバングレー
質量(kg)約11
内容量1台注文コード40759033品番CSA-20U3
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。

用途
家屋や施設の軒下で日除けとして
仕様シェード生地質量(kg)約11アーバングレータイプ2000紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約208×126.5×301遮光率(%)約85~90取付け高さ(cm)約201~301間口(cm)約194.5
注意
※安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキやナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
※サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗装で補修することをおすすめします。
※塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
※塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
※危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
※地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所は強風時に倒れたり、落下すると危険です。(2階以上では使用しないでください。)
※火気の近くや高温になる場所は熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
※大型のため設置は2人以上で行ってください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

クールサマーオーニング組み立てのポイント
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40759024
2024-05-15
用途: リフレッシュタイムに使います
製造業

しっかりした作りで安心感があります。
設置も三人いれば、簡単に取り付けられました。
日差し・目線が遮られリラックスでき喜んでいます。

対象商品 : 54096063
2022-08-09
用途: ウッドデッキの日除け
製造業

比較的簡単に設定できました。ナットを締め付け過ぎつ、支柱が変形してしまいましたー。また、注文した翌日の値引きメールには困惑しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40759024
2021-07-21
用途: 軒先の日よけ
製造業

全体の質感良く、ポールの部材も耐久性に問題がない水準と感じるが、オーニング巻取りレバーが固定できると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 40759015
2021-06-15
用途: リビングの日除け
サービス業

塗装等の質感は値段以上に感じられ、消費者が組み付けなければならない部品点数も少なく、組み立ても容易であった。今回はたまたま納期を要するなどしたが、このメーカーのこの商品はコスパ最高だと思います。

対象商品 : 40759024
2020-05-19
用途: ベランダの日よけに使用
建設業・工事業

以前12000円ぐらいのをほかの店から購入しましたがそれに比べ柱や桁はかなりしっかりしています。桁は1本もので安いのは3本つなぎでかなり貧弱でした。
-1は日よけは問題ないのですが思ったよりも雨が落ちるので雨よけにはなりません。

5が参考にしています
対象商品 : 40759049
2019-06-27
用途: 日よけ
製造業

安物と違いポール等がしっかり作られてるのが良いです。オーニングの生地も布製では無いのが良いです。布生地は日焼けしてしまうので違う物を探していました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする