三徳屋
そのまんまOKカレー 30食入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
種類
中辛
中辛
甘口
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
40759313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
常温でも温めた様なサラサラ感のあるカレーなので食べやすく、開封してすぐに食べる事が出来ます。
種類
中辛
仕様
特定アレルゲン7品目不使用(生産ロット毎に検査)、水不要
寸法(mm)
135×180×50
質量(g/個)
300
カロリー(kcal)
290