ホリカフーズ
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
種類
ビーフシチュー
牛肉大和煮
とりそぼろ
ポテトツナサラダ
牛丼の素
ビーフシチュー
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
40759426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,768
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
ビーフシチュー
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
180(1袋)
容器
レトルトパウチ
保存方法
常温
カロリー(kcal)
211
原材料
野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、牛肉、小麦粉、トマトピューレ、ワイン、食物繊維(難消化性デキストリン)、コーン油、砂糖、トマトペースト、食塩、ウスターソース、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)
アレルギー
小麦、牛肉