仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
装着タイプ = パネルマウント
コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
ターミナルタイプ = タブ
UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA78/79シリーズ. HA68/69の2回路タイプ ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 端子は、タブ(#187)端子
定格10A、1/3HP、AC125-250V回路構成双極双投動作方式モメンタリ定格電圧(V)AC125~250RoHS指令(10物質対応)対応