曜日別特売
ABV161651 ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック) 40818138

ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様アクチュエータタイプ = ローラレバーターミナルタイプ = Pre-wiredコンタクト定格電流 = 3 @ 250 V ac Aコンタクトのコンフィギュレーション = SPDTIP評価 = IP67操作力 = 1.18 N最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃コンタクト材質 = 金被覆銀ニッケル合金ケースの材質 = PPHS機械的寿命 = 5 x 10^6Operationsリリース力 = 0.13N動作温度範囲 = -40 → +85℃ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。 ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。. エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 主な用途: 家庭用電気製品、自動車注文コード40818138品番ABV161651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
ターミナルタイプ = Pre-wired
コンタクト定格電流 = 3 @ 250 V ac A
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
IP評価 = IP67
操作力 = 1.18 N
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
コンタクト材質 = 金被覆銀ニッケル合金
ケースの材質 = PPHS
機械的寿命 = 5 x 10^6Operations
リリース力 = 0.13N
動作温度範囲 = -40 → +85℃
ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。 ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。. エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 主な用途: 家庭用電気製品、自動車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 製品の改造
三共医療機株式会社製造業

FOOT SWITCHにインターロック機能(安全装置)を追加するために既存のCOM/NO 端子からCOM/NO/NC端子TYPEに変更しました。線も予めついていて改造しやすかったです。

対象商品 : 41225599
2019-06-27
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

防水性があり、屋内での使用ならとても汎用性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする