内容量1個仕様最大負荷電流 = 1.2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 600 V最小電圧制御 = 1.21 V最大電圧制御 = 1.3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロスターミナルタイプ = 表面実装パッケージスタイル = DIP8最大ターンオン時間 = 100 μs寸法 = 9.78 x 6.4 x 3.4mm高さ = 3.4mmUL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)注文コード40818567品番AQH3213A