内容量1個仕様最小負荷電流 = 0.20 A最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 1.25 V dc最大電圧制御 = 1.5 V dc接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 10 ms寸法 = 21 x 3.5 x 12.5mm高さ = 12.5mmUL、C-UL、VDE. AQZシリーズ. このPhotoMOS基板実装リレーは、高密度実装を実現するスリムなSIL4ピンパッケージ(W 3.5 x D 21.0 x H 12.5 mm)を備えています。 主な用途には、鉄道システム、交通信号、測定機器、産業用機械などがあります。. 大容量 超低オン抵抗 低レベル信号を制御注文コード40818786品番AQZ205