ARS1512 高周波型 信号用リレー ARSシリーズ Panasonic(パナソニック) 40818795

高周波型 信号用リレー ARSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40818795品番ARS1512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
最大動作時間 = 3GHz
コイル抵抗 = 720 Ω
接触抵抗 = 100 mΩ
挿入損失 = 0.35 @ 3 GHz dB
アイソレーション = 35 @ 3 GHz dB
VSWR 電圧定在波比 = 1.4 @ 3 GHz
インピーダンス = 50Ω
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
ラッチ = あり
コイル電力 = 200mW
接点材質 = 金めっき
動作温度 Max = +70℃
High Frequency ARS Series. These high frequency microwave relays switch frequencies up to 3GHz at an impedance of 50 or 75 Ohm. They have a compact super miniature design at just 14mm x 8.6mm x 7mm. Super miniature design Through hole and surface mount types Excellent high frequency characteristics to 3GHz Impedence 50Ω and 75Ω For broadcasting,video, measurement, mobile phone base and communications applications
定格電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41116514
2022-01-01
用途: 試作品
その他業種

大きめの電流用に購入した。ちょうどよい大きさと耐久もありそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする