- 仕様
- 静電容量 = 120μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 x 13mm
高さ = 13mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = OS-CON
パッケージ/ケース = F13
OSCONソリッド電解ラジアルSEPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大35 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大容量を備えています。. 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SEPFコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。