曜日別特売
127-546 RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40 RS PRO 40830458

RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40830458品番127-546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
材質 = PA 6
ネジ径 = M40
色 = 黒
最小使用温度 = -20℃
最大使用温度 = +80℃
黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする