仕様出力スピード = 29 rpm
電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc
最大出力トルク = 6000 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 6mm
許容入力 = 19.8 W
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 78mm
幅 = 37mm
許容電流値 = 2.81 A
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 919D
モデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °