- 仕様
- コンタクト数 = 6
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = シャーシマウント
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-139XS
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
RS Pro Bayonet Locking Chassis Mount DIN Connector Sockets. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this chassis mount DIN Connector features a bayonet locking system for quick and secure mating with corresponding cable mounted plugs.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応