YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メーカー商品コード
DAF0.6-
RA20.5-
RA20.6-
RO20.9-
RA20.7-
RO20.8-
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40849191
品番
MS-D S0.6X0.15 6ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
HSS
厚さ(mm)
2
呼び寸法
S0.6
ねじの種類
S
外径(Φmm)
6
表面処理
NI
メーカー商品コード
DAF0.6-