曜日別特売
MS-D S0.8X0.2      6ケイ ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40849216

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メーカー商品コードDAF0.8-
内容量1本注文コード40849216品番MS-D S0.8X0.2 6ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質HSS厚さ(mm)2呼び寸法S0.8ねじの種類S外径(Φmm)6表面処理NIメーカー商品コードDAF0.8-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする