曜日別特売
498-851 RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:15mm RS PRO 40849236

RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:15mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40849236品番498-851
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 30mm
ノブ高さ = 15mm
ボディカラー = 銀
併用 = ポテンショメータ
材料 = アルミ
クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 制御盤の巻線型可変抵抗器に使用
ADACHI・EDS

つまみの周辺のローレット飾りが良さそうなので買ってみました、思った通り指のフィット感が良く巻線型可変抵抗器を感触よく操作できています。

対象商品 : 40849236
2020-04-11
用途: オーディオアンプのボリュームつまみに使用した。
その他業種

アンプに色、形状がぴったりで、取り付けも容易でした。自身としてはもう少し大きなものを注文すれば良かったとおもっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする