曜日別特売
2NES1-AT AT コート NE エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40854073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT コート NE エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)6
刃長
全長(mm)55
内容量1本注文コード40854073品番2NES1-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,540
刃長(mm)2.5材質ハイス刃数2全長(mm)55仕様ATコーティングトラスコ品番427-5616形状【加工】区分【仕上】中仕上げ加工、仕上げ加工質量(g)10.3被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1表面処理ATコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする