※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
3.5
10
シャンク径(Φmm)
6
8
10
刃長
8
25
全長(mm)
55
65
80
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40854405
品番
2NER3-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
刃長(mm)
10
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
55
トラスコ品番
427-5357
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
ATコーティング