※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルミ 用 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
14
13
16
18
20
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
刃長(mm)
35
25
35
40
全長(mm)
90
75
90
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40855683
品番
AES2140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,790
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃長(mm)
35
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
全長(mm)
90
トラスコ品番
424-2041
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14