曜日別特売
AES2150 アルミ 用 エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 用 エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)15
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)35
全長(mm)90
内容量1本注文コード40855692品番AES2150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,590

切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。

刃長(mm)35材質超硬合金(CARBIDE)刃数2全長(mm)90トラスコ品番424-2050シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする