※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック CS パワーミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃数
3
注文コード
40858474
品番
EPP3200-CS
参考基準価格(税別)
¥117,680
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
材質
超硬
刃長(mm)
38
刃数
3
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
表面処理
CSコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。