123-8769 RS Pro 電流 / 電圧校正器 RS PRO 40863769

RS Pro 電流 / 電圧校正器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40863769品番123-8769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc
絶対最大定電流測定 = 24mA
最高精度 = ±0.25 % + 1桁
電源 = 電池
バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3
寸法 = 78 x 38 x 185mm
重量 = 265g
高さ = 185mm
長さ = 78mm
最高動作温度 = +50℃
最大ソース電流 = 24mA
最小電流ソース = 0mA
RS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする