※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック.ラフィング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
6
8
10
12
7
9
11
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
30
40
50
60
15
20
25
75
90
全長(mm)
70
70
80
100
120
55
65
75
85
90
135
155
110
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40867836
品番
EPQR4080-CS
参考基準価格(税別)
¥22,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
70
表面処理
CSコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。