曜日別特売
EGDB2015-20-HD エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGDB2015-20-HD エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868387
EGDB2015-20-HD エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868387

エポックHDコートエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.5刃長(mm)2.25全長(mm)60注文コード40868387品番EGDB2015-20-HD
参考基準価格(税別)¥40,580販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃径(Φmm)1.5材質超硬合金(CARBIDE)刃数2刃長(mm)2.25シャンク径(Φmm)4全長(mm)60表面処理HDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする