曜日別特売
186-5410 RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO 40869073

RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード40869073品番186-5410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ
最大バンドル直径 = 32mm
固定方法 = ネジ
材質 = めっき鋼
色 = 黒
幅 = 12.7 mm
深さ = 1.4mm
キットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする