※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック TH スーパーハードボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
70
70
80
90
100
110
刃長(mm)
6
4.5
6
7.5
9
12
15
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40870243
品番
EPBTS2040-TH
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。