※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40871941
品番
HGOB2005-PN
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
1
材質
超硬合金(WC)
刃数
2
全長(mm)
50
トラスコ品番
424-3226
形状
A
被削材
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、非鉄
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
表面処理
PNコーティング
ボール半径R(mm)
0.25
ねじれ角(°)
30