曜日別特売
HGOB2025-PN エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポック パナシア ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード40872002品番HGOB2025-PN
参考基準価格(税別)¥15,320販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。

刃長(mm)7材質超硬刃数2全長(mm)50トラスコ品番424-3285シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理PNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする