※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
16
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872072
品番
HGOB2100-PN
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
18
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
100
トラスコ品番
424-3358
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
PNコーティング