※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5 .5
0 .4
0.9
1.5
4.5
7
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
刃長(mm)
13
0.8
1.8
3
11
16
全長(mm)
60
40
45
70
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872282
品番
HGOS2055-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,080
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃長(mm)
13
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
60
トラスコ品番
429-1859
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5 .5
表面処理
PNコート