※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
刃長(mm)0.3
0.3
0.15
0.45
0.6
0.75
0.9
1.05
1.2
1.35
1.5
1.8
2.1
2.25
2.4
2.7
3
3.75
4.5
6
7.5
9
首下長(mm)3
3
0.5
1
1.5
2
0.3
2.5
3.5
4
5
6
8
10
7
9
12
14
16
20
25
18
30
35
40
50
内容量1本注文コード40874924品番EPDSE2002-3-PN
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。
進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)
優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)
HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。
面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!