曜日別特売
MHY2-16D-M9NWZ MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2) SMC 40876718

※3-M11-4-MHY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
40876718
品番
MHY2-16D-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする